HAMILeX(ハミレックス)
HAMILeX(ハミレックス)の AV家電
HAMILeX(ハミレックス)の テレビ
HAMILeX(ハミレックス)の テレビ台/テレビ設置金具
ディスプレイスタンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13157910
品番
TF-540B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
コンパクトサイズで小規模な会議室や商業施設に利用可能です。
設置場所の雰囲気を損なわず、効果的な演出が可能です。
小型から大型に対応しております。
用途
省スペースなディスプレイスタンド
付属品
ディスプレイ取付ねじセット
質量(kg)
12.5
タイプ
スタンド
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
730×645×1494
角度調整範囲
前方6度、後方6度(任意調節可能)
液晶モニター
1
適合モニターサイズ
〜60V型
総耐荷重(kg)
60(ディスプレイ30kg以下)
上下調整
50mmピッチ 5段階
関連資料:
(0.27MB)
注意
※1階軒先渡し
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※工事現場への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません