【名入れ】工事用グリーンボード 大サイズ シールタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 寸法(幅W×高さH)(mm)600×450 表示内容工事名・工種・測点 注文コード13158147 品番GBNO-4大
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は寸法・表示内容4種類から選べます 他の種類を見る

取っ手がついて持ち運びがしやすくなっております。アルミ枠で強度を増しており、マグネットが使えるスチール仕様となっております。
社名・工事名をカッティングシートで貼って発送する為、記入の手間が省けます。
※WEB注文限定

用途現場記録、写真撮影用に。 付属品チョーク、ラーフル 質量(kg)1.5 寸法(幅W×高さH)(mm)600×450 表示内容工事名・工種・測点 サービス分類名入れ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※注文キャンセルの場合、レイアウト確定後は仕掛の状況によりキャンセル不可の場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
全国数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用黒板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする