曜日別特売
SH-07-VTCO-1-BK 絶妙な弾力のヴィンテージカウチソファ 【LUKAS-ルーカス-】 ホームテイスト 13160257

SH-07-VTCO-1-BK 絶妙な弾力のヴィンテージカウチソファ 【LUKAS-ルーカス-】 ホームテイスト 13160257
SH-07-VTCO-1-BK 絶妙な弾力のヴィンテージカウチソファ 【LUKAS-ルーカス-】 ホームテイスト 13160257
SH-07-VTCO-1-BK 絶妙な弾力のヴィンテージカウチソファ 【LUKAS-ルーカス-】 ホームテイスト 13160257
SH-07-VTCO-1-BK 絶妙な弾力のヴィンテージカウチソファ 【LUKAS-ルーカス-】 ホームテイスト 13160257
SH-07-VTCO-1-BK 絶妙な弾力のヴィンテージカウチソファ 【LUKAS-ルーカス-】 ホームテイスト 13160257
SH-07-VTCO-1-BK 絶妙な弾力のヴィンテージカウチソファ 【LUKAS-ルーカス-】 ホームテイスト 13160257
SH-07-VTCO-1-BK 絶妙な弾力のヴィンテージカウチソファ 【LUKAS-ルーカス-】 ホームテイスト 13160257
SH-07-VTCO-1-BK 絶妙な弾力のヴィンテージカウチソファ 【LUKAS-ルーカス-】 ホームテイスト 13160257
SH-07-VTCO-1-BK 絶妙な弾力のヴィンテージカウチソファ 【LUKAS-ルーカス-】 ホームテイスト 13160257
SH-07-VTCO-1-BK 絶妙な弾力のヴィンテージカウチソファ 【LUKAS-ルーカス-】 ホームテイスト 13160257

絶妙な弾力のヴィンテージカウチソファ 【LUKAS-ルーカス-】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
ブラック
内容量1台注文コード13160257品番SH-07-VTCO-1-BK
販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

お部屋に置くだけでインパクトのあるヴィンテージカウチソファ!座面幅は約130~170cmのリクライニングができ、14段階のギア調整が可能。
ポケットコイル搭載で弾力ある座り心地を味わえます。

材質
構造部材:スチールパイプ、ポケットコイルコイルスプリング、樹脂脚
中材:ウレタンフォーム
生地組成:合成皮革(PVCレザー)
用途事務所の来客用、休憩室、待合室のソファ、2人掛けソファとして。ブラック寸法(cm)130-170×78-113×64入数1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※完成品です。(脚のみ取り付け)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,637/税込4,001
北海道地方数量1につき5,455/税込6,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする