ラタン調テレビ台 140cm幅

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13161280 品番 TOV-140-SBO
販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ラタン調テレビ台140cm幅!
木板とラタン調のシートの色味のデザイン性に拘ったテレビ台です。
前板にラタンシートを使用することで、お部屋の空間をさわやかに魅せます。
鉄脚にすることで、圧迫感を無くし、お掃除ロボット通れるスッキリデザインです。
左右の扉は開き戸なのでスムーズに出し入れでき、大容量の収納スペースがございます。
シャビーオーク×ブラックアイアン、ホワイトオーク×ホワイトアイアンの相性のいい組み合わせです。
棚板は可動できるので、お好みの高さに調整できます。
テレビサイズ63インチまで対応できます。

素材
構造部材:パーチクルボード,MDF
表面加工:PVC(ラタン部分)
用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。 質量(kg)約21.2 シャビーオーク 耐荷重(kg)30 寸法(cm)W140×D40×H44 対応インチサイズ63インチまで
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様組立品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,637 / 税込 ¥4,001
北海道地方数量1につき ¥6,819 / 税込 ¥7,501
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする