YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の パーティション
YAMAZEN(山善)の ベルト・ロープ式パーティション
ベルトパーテーション用 案内板 A5サイズ アクリル 縦/横両用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13161761
品番
IBP-IBA5(BK)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
簡単取り付けでベルトパーテーションを案内板にできるオプションパーツ
対応可能な用紙サイズ:A5サイズ
縦横お好みの向きで使用可能
上から被せるだけの簡単取付
用途
ベルトパーテーション用 案内板として。案内看板 フロア案内 フロアガイド メッセージスタンド
材質
アクリル板:アクリル、サインホルダー:金属(スチール)、エポキシ樹脂塗装
質量(kg)
0.5
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(縦向き使用時)15×7×35.5、(横向き使用時)21×7×29.5
使用可能用紙サイズ
A5サイズ
取扱説明書:
(0.83MB)
注意
※ベルトパーテーション本体は付属しておりません