敷パッド フューチャー 遠赤外線繊維使用

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1枚 ベージュ タイプダブル 注文コード13161858 品番KW31508W(BE)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は色・タイプなど3種類から選べます 他の種類を見る

肌触りがよく、保湿性抜群の敷パッド
ゴムバンド付きで敷ふとん・マットレスの両方に対応
保温力が長時間持続するから寒い冬も快適
身体の芯から暖まる遠赤外線効果
化石サンゴのミネラルを毛布に吸着させ、マイナスイオン効果を発生させるCRP加工
静電気防止素材
暖房器具がなくても寝床内ポカポカ
ご家庭でお洗濯が可能

用途敷パッドとして。日本製 泉大津製 敷パッド 寝具 快眠 遠赤外線 保温 温活 防寒 洗える シングル ダブル 材質毛羽部分:アクリル100%(東洋紡遠赤外線繊維)、詰め物:ポリエステル100% ベージュ タイプダブル 寸法(幅W×奥行D)(cm)140×205

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする