温泉敷パッド 吸湿発熱 ゴムレス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 13161867 品番 KW31584(PK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

置くだけ簡単、ゴムバンドがない敷パッド
防滑性に優れたミルコットを採用
保温力が長時間持続するから寒い冬も快適
身体の芯から暖まる遠赤外線効果
化石サンゴのミネラルを毛布に吸着させ、マイナスイオン効果を発生させるCRP加工品
静電気防止素材
暖房器具がなくても寝床内ポカポカ
ご家庭でお洗濯が可能

用途敷パッドとして。日本製 泉大津製 マットレス 快眠 遠赤外線 吸湿 保温 温活 防寒 洗える 防滑 シングル ダブル 材質表(毛羽部分):アクリル85%/レーヨン15%(V-Warm)、地糸:ポリエステル100%(静電気防止)、裏:ポリエステル61%/ポリウレタン39%(防滑素材:東レミルコット使用)、詰め物:ポリエステル100% ピンク タイプシングル 寸法(幅W×奥行D)(cm)100×205

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする