Picossci Env (RP2040搭載)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13164211 品番SSCI-097024
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

温湿度・気圧センサ(BME280)、CO2センサ(SCD40)、照度センサ(VEML7700)を搭載した RP2040 マイコンボード(Picossci)です。
マイコン部にはPicossci RP2040 ピッチ変換基板を採用しており、Qwiicコネクタも搭載してるので、他のセンサやインターフェースなども手軽に拡張できます。
CPU周辺機能として、 汎用LED x 3(黄緑 x 2/赤 x 1)、レバースイッチ(左右・押し込み)、グラフィック液晶接続コネクタ、microSDカードソケットが標準搭載されていて、ソフトウェアから直接利用できます。
さらに、GPIOは配線パターンのみ搭載しているので、必要に応じて部品をはんだ付けして拡張できます。
RESET ボタン、BOOTSELボタン搭載
USB Type-C コネクタ搭載
※以下は配線パターンのみ(部品をはんだ付けすれば動きます)
10ピン拡張ピン(2.54 mm ピッチ)
┗ 8 x GPIO(GPIO0 〜 7)
┗ 3.3 V電源出力ピン
┗ GNDピン
12ピン拡張ピン(2.54 mm ピッチ)
┗ 4 x GPIO(GPIO18 〜 21)
┗ 4 x アナログ入力ピン(GPIO26 〜 29と共用)
┗ 5 V電源入力ピン(USBの 5 V入力と併用可能)
┗ 3.3 V電源出力ピン
┗ 2 x GNDピン

仕様●CO2センサ:Sensirion:SCD40●Flash ROM:16 Mbit●Qwiicコネクタ数:1●クロック発振器:12.000 MHz●グラフィック液晶接続コネクタ:SKU:2608●マイクロコントローラ:RP2040●出力電源回路:3.3 V/700 mA (3.3 V出力ピン有り)●汎用LED:3(2 x 黄緑/1 x 赤)●温湿度・気圧センサ:BOSCH:BME280●照度センサ:Vishay:VEML7700 コネクタUSB:Type-C
注意
※J2:Qwiic コネクタには RP2040 の I2C_0 が繋がってます。
※設定によってGP16/GP17 にもなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする