ラズベリーパイ専用絶縁入力拡張ボード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13164281 品番ADRSINS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

5〜24V信号を絶縁してラズベリーパイに入力可能な拡張ボード。
PLC回路等の信号をラズパイへ入力して使用したい方のためのHAT(拡張ボード)として設計しました。
5〜24Vの信号を絶縁し入力可能な4つのポートを搭載。
取り回しやすくするためユーロブロックを採用、入力確認用のスイッチやLEDも搭載されています。
実験やカスタマイズを自由に行っていただけるよう、オープンソースで情報や動作サンプルを公開。
手軽に取り扱えるような絶縁入力HATが誕生しました。
【製品の特長】
・5〜24Vの信号を絶縁し入力可能な4つのポート
4口用意されたポートはそれぞれ5〜24Vの信号を絶縁し入力することが可能。
PLC回路等の信号をラズパイに取り込むことが可能です。
・ユーロブロックや入力確認、ブリーダ抵抗ピンなど使いやすさに配慮した設計
各ポートにはユーロブロックを採用。それぞれの入力確認をLEDやスイッチで行うことができます。
微小負荷接点でない機器でも使用できるよう、ブリーダ抵抗の有無をジャンパにより選択できます。
・リレーHATやスタックボードを併用することで入力・出力の一括管理が可能
接点出力が可能なリレーHAT(メーカー別売)と併用できるようGPIOピンをアサイン。
スタックボード(メーカー別売)を使用することで、一台のラズパイで電圧が異なる回路の入力・出力一括管理が可能です。

付属品保証書 仕様絶縁信号入力 定格電圧:DC5V〜24V 寸法(mm)65×56×20 質量(g)約32 電源(V)DC3.3 (ラズパイから供給) 対応機種Raspberry Pi B+ / 2B / 3B / 3B+ / 4 インターフェース40ピンGPIOコネクタ(ラズベリーパイ接続用)、信号入力用ユーロブロック×4 保証期間お買い上げから1年間 動作温度(℃)0〜50(但し結露しないこと)
注意
※GPIOピンの競合に注意してご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする