I2S-ES9023DAC TeraDak Raspberry Pi用 DAコンバータ基板完成品 共立電子産業 13164290 I2S-ES9023DAC TeraDak Raspberry Pi用 DAコンバータ基板完成品 共立電子産業 13164290 I2S-ES9023DAC TeraDak Raspberry Pi用 DAコンバータ基板完成品 共立電子産業 13164290 I2S-ES9023DAC TeraDak Raspberry Pi用 DAコンバータ基板完成品 共立電子産業 13164290 I2S-ES9023DAC TeraDak Raspberry Pi用 DAコンバータ基板完成品 共立電子産業 13164290

TeraDak Raspberry Pi用 DAコンバータ基板完成品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13164290 品番I2S-ES9023DAC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

Raspberry Pi 2B、3B、3B+、4B 対応
DAC-ICはESSテクノロジー社「ES9023」搭載
ハイレゾ対応 PCM 24bit 192kHz
【付属品】
ネジスペーサ M2.6×11(4個)
DAC基板取付ネジ M2.6×6(8本)

仕様●DAC-IC:ESSテクノロジー社 ES9023●対応Raspberry Pi:2B/3B/3B+/4B 質量(g)基板:26 出力電圧(V)アナログ:1.9(負荷抵抗10kΩ 1kHz) 電源電圧(V)+5(Raspberry Piから供給) 対応フォーマットPCM 32bit 192kHz(最大) 基板寸法(mm)幅65 奥行き56 高さ22
注意
※本製品のご使用にあたってはシングルボードコンピュータRaspberry Piのハードウェアおよびソフトウェアの知識が必要です。
※Raspberry Pi本体、USBケーブルは付属しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする