曜日別特売
15311902B ショートレバーセット BLK GB350 23/GB350S 23 153GARAGE 13170626

ショートレバーセット BLK GB350 23/GB350S 23

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット注文コード13170626品番15311902B
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ショットの質感が際立つシンプルなデザインのショートレバー。
ブレーキレバーは指2~3本かけを想定し、アクティブSTFレバーと比
べると約25mmショートになっています。
レバー、マスターシリンダー製造で長年培った精度の高い加工技術でネオクラシックな雰囲気に合うレバーに仕上げました。

適合車種
HONDA GB350 C '2024 ~ '2024 (※),
HONDA GB350 '2023 ~ '2023 (※),
HONDA GB350S '2023 ~ '2023
●車種末尾に(※)マークがあるものは、純正レバー品番の照合による適合情報です。
仕様可倒式ブラックタイプ18クリック (1.7mm (0.6°)ごと)位置【クラッチ側】無段階調整
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする