※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の ディスク研磨材
ヤナセ(柳瀬)の 研磨ディスク
HCユニロンディスク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13170985
品番
5NS10
参考基準価格(税別)
¥2,140
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
砥粒を含んだ不織布のディスクで、ソフトタッチで削り過ぎがありません。
用途
塗装はがし、錆落とし
粒度
240(#)
穴径(Φmm)
22
対応材質
鉄、ステンレス、樹脂、アルミ、木工
外径(Φmm)
125