※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

D125M-80H ランダムサンダーペーパー 穴なし ヤナセ(柳瀬) 13171116 D125M-80H ランダムサンダーペーパー 穴なし ヤナセ(柳瀬) 13171116

ランダムサンダーペーパー 穴なし

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5枚) 注文コード 13171116 品番 D125M-80H
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

切削性・耐久性に優れた研磨シートです。マジック式なので、番手の取替えがワンタッチで可能です。電動・エアー工具にも使用可能です。価格がお手頃で粒度が豊富です。

用途塗面研磨、パテ・サーフェーサーの研磨。金属表面の錆取り・研磨、木工生地研磨。金属表面の肌ならし研磨作業。自動車補修研磨作業。FRP研磨作業。 粒度80(#) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 外径(Φmm)125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする