旭創業
旭創業の 使いきり手袋
旭創業の ニトリルゴム ディスポ手袋
ニトリルバリュー 白 パウダーフリー/箱/S
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
13173670
品番
11630
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質
アクリロニトリルブタジエンラバー(NBR)
色
白
サイズ
S
入数(枚)
100
規格
食品衛生法適合
機能
耐油性・耐摩耗性・耐薬品性
全長(cm)
約24
中指長(cm)
約7.7
手のひらまわり(cm)
約17
粉有無
なし
エンボス加工
指先シボ加工