ニトリルバリュー 白 パウダーフリー/箱/M

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード13173679 品番11631
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200
材質アクリロニトリルブタジエンラバー(NBR) サイズM 入数(枚)100 規格食品衛生法適合 機能耐油性・耐摩耗性・耐薬品性 全長(cm)約24 中指長(cm)約8.3 手のひらまわり(cm)約19 粉有無なし エンボス加工指先シボ加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする