画像準備中

DDR5-4800 SO-DIMM ECC

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13174116 品番 ADS4800N-E32GDBW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

DDR5-4800/PC5-4800(PC5-38400)UDIMM ECC/ADS4800D-Eシリーズ。DDR5-4800を搭載し、入出力ピンあたり38.4GB/sの高速メモリモジュール。

メモリー2Rx8 容量(GB)32GB 2枚組 規格DDR5-4800 ピン数(ピン)262 メモリーモジュール規格PC5-4800 (PC5-38400) メモリーインターフェイスSODIMM ECC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする