シルキーダイヤ(半透明)100枚/-/L

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード13174406 品番357
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥400
材質TPE 厚さ(mm)0.035 半透明 サイズL 入数(枚)100 規格食品衛生法適合 機能伸縮性・柔軟性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする