ハイ・キューブ
ハイ・キューブの ベッド・寝具
ハイ・キューブの 枕
GI-AIR ポンプ式ネックピロー/アッシュピンク/-
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13174756
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
材質
PVC・ポリエステル
色
アッシュピンク
質量(g)
(約)242
寸法(Φ×Lmm)
(ポーチ)約115×150
厚さ(cm)
(約)11.5
寸法(縦×横)(cm)
(約)29×30.5