浴室簡易内窓 フクマド

商品レビューを投稿する
当日出荷 お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード13177669 品番FM99W
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ヒートショックの要因となる窓からの冷気を防ぐ浴室簡易内窓。
「フクマド」は、簡単施工が可能なうえに、隙間をなくす構造で断熱性にも優れ、障子をケンドン式で簡単に取り外すことができるので、清掃性にも優れています。
また見た目にもこだわり、見付をなるべく小さくデザインしました。
「フクマド」の5つの特徴
(1)冷気を防ぎ、断熱性を向上
(2)既存窓枠に部材を両面テープで固定する簡単施工。躯体を傷つけない。
(3)障子はケンドン式で取外しが簡単で清掃しやすい。枠材には仕切りがない。
(4)見た目にもこだわり、見付16mm、見込18mmでスッキリした納まりを実現。
(5)障子は樹脂製で軽量のため、割れずに安心。

用途浴室簡易内窓 ホワイト 寸法(幅W×高さH)(mm)900×900 梱包内容縦枠×2、上枠×1、下枠×1、底上げ材×1、上下窓フレーム×4、縦枠窓フレーム×4、入隅材×4、樹脂板×2、施工説明書、取扱説明書、注意ラベル、両面テープ
注意
※通常4t車での納入となりますので、トラックの搬入経路を事前にご確認ください。土日祝日着指定、時間指定等はお受けできません。
※チャーター便手配が必要な場合、都度御見積にて別途運賃を申し受けます。
※室内への搬入や階上げ対応等はいたしかねます。荷受けの段取りをお願いいたします。
※万が一荷受人様不在等により再配達が必要な場合は、別途費用が発生する場合がございます。
※使用上の注意
※使用場所は窓枠とし、屋外では使用しないでください。
※浴室が50℃以上となるようなサウナ風呂などへの使用はさけてください。
※60℃を超える熱湯をかけないでください。
※24時間風呂には使用しないでください。
※取り付け後、必ず製品が完全に固定されているかご確認ください。固定が不完全な場合、製品のガタツキや落下してケガをする恐れがあります。
※製品の用途変更や改造はしないでください。
※下地の確認
※対応下地:樹脂窓枠(タイル下地の場合は、メーカー製品「マルチユース窓枠カバー」を縦勝ちで納めたうえで施工してください。)
※湿気を帯びた下地、腐食している下地には施工しないでください。
※表面強度が強く、窓枠が汚れていないかを確認してください。
※施工上の注意
※施工前には必ず、浴室用中性洗剤で下地の汚れを丁寧に洗い落とし、カビが発生している部分はカビ除去用の専用洗剤で取り除き、十分に乾かしてから施工を開始してください。
※必ず専用両面テープをご使用ください。
※5℃以下の環境では施工しないでください。両面テープの密着不良の恐れがあります。
※既存窓の確認
※対応外窓:引違い窓、Fix窓(最大H900mm×W1200mmまで)(記載以外の窓、記載サイズを超える窓には取り付けできないので、ご注意ください。)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする