※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岩崎電気
岩崎電気の 作業灯
岩崎電気の 投光器
岩崎電気の 設置式投光器
LEDioc FLOOD URBANVIEW(レディオック フラッド アーバンビュー) 縦長配光タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕上
ダークグレイ
注文コード
13184328
品番
ECF17101/SAN8/DG
参考基準価格(税別)
¥208,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
仕上
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
前面枠:ポリカーボネート、前面部:強化ガラス(型押ガラス)、反射鏡:アルミダイカスト(鏡面仕上)、電源ケース:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
質量(kg)
5.7
材質(本体)
アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)
-20〜+35
消費電力(W)
(200V)166.1
定格周波数(Hz)
50/60Hz共用
定格入力電圧(V)
100/200〜242対応
平均演色評価数(Ra)
70
仕上
ダークグレイ
保護等級
IP65
時間
光束維持:60000時間(光束維持率80%)
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
(200V)138.4
光束(Lm)
器具:23000
口出線(mm)
キャブタイヤケーブル(器具外3000
アーム
ステンレス(ポリエステル塗装)
グリーン購入法
適合
電球の種類
LED
耐雷サージ
15kV(コモンモード)