※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岩崎電気
岩崎電気の 作業灯
岩崎電気の 投光器
岩崎電気の 設置式投光器
LEDioc FLOOD NEO(レディオック フラッド ネオ) 中角タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13184441
品番
ECF6040M/WSAN8/DG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥75,400
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
(200V)61.5
定格周波数(Hz)
50/60Hz共用
仕上
ダークグレイ
光源色
白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
121.9
材質
前面カバー:透明強化ガラス
質量(kg)
2.7
材質(本体)
アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)
-20〜+35
定格入力電圧(V)
100/200〜242対応
ビームの開き(°)
鉛直面上58、水平面上58
平均演色評価数(Ra)
80
対応
取付角度:エニーポジション(制限なし)
保護等級
IP65
時間
光束維持:60000時間(光束維持率80%)
色温度(K)
4000
光束(Lm)
器具:7500
クラス
60クラス
口出線(mm)
キャブタイヤケーブル(器具外1500
アーム
ステンレス(ポリエステル塗装)
グリーン購入法
適合
電球の種類
LED
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
13184441
ECF6040M/WSAN8/DG
65316487
ECF6050M/WSAN8/DG
LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 60クラス 中角タイプ
岩崎電気
1台
¥
63,980
税込
¥
70,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)