※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDioc FLOOD NEO(レディオック フラッド ネオ) 狭角タイプ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13184486 品番 ECF8040N/WSAN8/DG
販売期限:2025年10月31日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)¥108,000 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980
適合取付角度:エニーポジション(制限なし) 消費電力(W)(200V)82.5 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 仕上ダークグレイ エネルギー消費効率(Lm/W)103 材質前面カバー:透明強化ガラス 質量(kg)2.7 使用温度範囲(℃)-20〜+35 本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 定格入力電圧(V)100/200〜242対応 ビームの開き(°)鉛直面上30、水平面上30 平均演色評価数Ra80 保護等級IP65 時間光束維持:60000時間(光束維持率80%) 光源色白色(4000K) 光束(Lm)8500 クラス80クラス 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500) アームステンレス(ポリエステル塗装) グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする