トップウォーター
トップウォーターの 釣具
トップウォーターの 網、ランディングネット
スライド式ハンドル ランディングネット タモ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13186051
品番
20697077
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
フープ:約650×650
深さ(mm)
ネット:約750
ハンドル長さ(mm)
最大1580、縮めた状態1130