直管形LEDランプ 工事専用 高演色タイプ(スリムモデル)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13195187 品番ECL-LD4EGN-S3A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

「UVレス」D65/D50 標準光源、演色AAA蛍光ランプの置換えに最適な高演色 直管形LEDランプ。
平均演色評価数Ra97、すべての演色評価数で高い数値を達成。
演色性に加え、明るさ・省エネ性能も高次元で実現しております。
物が持つ本来の色見を美しく鮮やかに再現。
工場の検品ラインでの色、傷のチェックや事務所における色校正に最適です。
目視で検査作業を行う染色・調色現場などで活躍します。
本製品は管径25.4mmの器具を選ばないスリムタイプです。

仕様高演色形クラス4対応※JIS:Z9112規格 種別40形 材質拡散カバー:乳白色ポリカーボネイト/放熱板:アルミニウム(ポリカーボネイト一体成型) 寸法(mm)1198×Φ28 質量(g)330 消費電力(W)18 口金G13 使用温度(℃)-20〜50 全光束(Lm)2100 接続方式直結接続 入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz) 定格寿命(時間)50000 平均演色評価数Ra97 色温度(K)5000±250 保証期間3年 光源色昼白色相当 EMI規格CISPR 15/VCCI CLASS B 配光角度(°)200(ピーク照度50%のとき120) RoHS指令(10物質対応)対応 給電方式片側給電 電球の種類LED 発光効率(Lm/W)116

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする