LDG7L-C60/FL/D スパイラルフィラメントLEDランプ ブライトライト 13195361

LDG7L-C60/FL/D スパイラルフィラメントLEDランプ ブライトライト 13195361
LDG7L-C60/FL/D スパイラルフィラメントLEDランプ ブライトライト 13195361
LDG7L-C60/FL/D スパイラルフィラメントLEDランプ ブライトライト 13195361
LDG7L-C60/FL/D スパイラルフィラメントLEDランプ ブライトライト 13195361

スパイラルフィラメントLEDランプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個クリア注文コード13195361品番LDG7L-C60/FL/D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

スパイラルフィラメント 調光対応 照明

用途事務所、オフィスの照明に。クリア定格電圧(V)100口金E26全光束(Lm)840(C)/820(W)定格寿命(時間)15000色温度2700K定格入力電力97mA本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)9.5×9.5×13.6演色指数(Ra)90電球の種類LED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする