ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの 重さ/力学
電子てんびん SJ622
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13196097
品番
SJ622
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
音叉式電子てんびん
バックライト液晶表示
RS-232C出力標準装備
音叉センサ5年保証付き
型式
SJ622
寸法(mm)
182×235×75
電源
ACアダプタ(付属)
最小表示(g)
0.01
計量皿(mm)
Φ140
インターフェース
RS-232C
最大計量(g)
620
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。