ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの 電気/電流/磁界
発電棒 GB-4N
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
13196167
品番
GB-4N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
いろいろな素材で静電気が起こせるセット
摩擦電気の実験に用います。
セット内容
フェルト(B10-1041):1枚、大きさ(mm):200×200、材質:ウール60%、レーヨン40%、絹布(B10-1050):1枚、大きさ(mm):180×200、エボナイト棒(B10-1002):1本、大きさ(mm):Φ12×240、ガラス棒(B10-1001):1本、大きさ(mm):Φ12×240、塩ビ棒(B10-1000):1本、大きさ(mm):Φ13×240
型式
GB-4N
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。