ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの 電気/電流/磁界
磁針修正トレー(方位磁針付) CY-CB
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
13196210
品番
CY-CB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,600
販売価格(税別)
¥
16,000
バスケットに入れる
方位磁針の狂いが簡単に直せて、正しい状態で保管できる
磁針の狂いが簡単に修正できる磁針直し器付き。
磁針が狂いにくい磁針保持機構
積み重ねて収納できます。
付属品
プラ方位針(大):20個、大きさΦ40mm、表示:8方位、360°目盛(10°目盛)
型式
CY-CB
寸法(mm)
210×215×25
機能
磁針保持機構、磁針直し器搭載
収納数
方位磁針:Φ40mmの方位磁針を20個
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。