ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの 電気/電流/磁界
実験用サーミスタ LS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
13196280
品番
LS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,780
販売価格(税別)
¥
9,800
バスケットに入れる
ガラス管内にサーミスタを封入したものです。
サーミスタに直結された端子間の抵抗値を測定することで、温度変化に対する抵抗値の変動を読み取ることができます。
型式
LS
寸法(mm)
大きさ(ガラス管):Φ10×158
使用温度範囲(℃)
1〜100
端子
バナナプラグ
抵抗値(Ω)
使用温度範囲:13,400〜335
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。