記録タイマー α-2(放電式) 50Hz

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13196298 品番α-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

特許出願中
テープの走行摩擦・抵抗が少なく、また放電式のため打点時間が短いため、自由落下のような速度変化の大きい運動を記録する際でも鮮明に打点することができます。
打点強調式:東日本は5打点、西日本は6打点ごとに大きく打点されるので、打点ごとのカット作業が簡単になり、数え間違いなどによるミスを減らせます。
テープ幅が1cmなので、方眼紙への貼付けが簡単です。
ACコードを本体に巻き付けて収納できます。
レバー操作による電極持ち上げ式で、記録テープ挿入時に電極に当たらずに、どちらの方向からでもテープをスムーズにセットできます。

付属品放電記録テープ(10mm×40m) 適合放電周波数:電源同期および打点強調式 材質ABS(本体)、AS(ふた) 型式α-2 寸法(mm)90×97×37 電源(V)AC100 電源周波数(Hz)50
注意
※ご使用地域の電源周波数が60Hzの場合はC15-1706-60を、50Hzの場合はC15-1706-50をお求めください。
※小・中・高校理科実験向け教材です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする