ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの エネルギー/発電
示温インク塗布銅板・銅角棒(2種) HM
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
13196350
品番
HM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,960
販売価格(税別)
¥
3,600
バスケットに入れる
金属の熱の伝わり方の実験で使用するものです。
温度で変色する示温インクが塗布されています。
塗布済みのため準備の時間が短縮できます。
セット内容
示温インク塗布銅板(正方形):1枚、示温インク塗布銅角棒:1本
型式
HM
寸法(mm)
示温インク塗布銅板(正方形):150×150×1、示温インク塗布銅角棒:10×4×300
変色温度(℃)
示温インク:40(油性、可逆性あり)
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。