ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの その他学童用実験器具/実験用品
ワイヤレスエタノール蒸気センサ GDX-ETOH(GoDirect)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13196499
品番
GDX-ETOH(GoDirect)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥64,350
販売価格(税別)
¥
58,500
バスケットに入れる
リアルタイムで空気中のエタノール濃度を測定するセンサです。
お持ちのパソコンやタブレット、スマートフォンとワイヤレスで接続できます(USB接続も可能)。
付属品
サンプルびん(250mL)、キャップ、テープ、ストッパー
適合
実験例:発酵時のエタノールの生成速度の測定、エタノールの離散量の測定、エタノール発酵を代謝経路として利用する微生物の特定
型式
GDX-ETOH
測定範囲
0〜3%
電源
充電式電源(USB充電式)
測定項目
エタノール濃度(空気中)
対応OS
Windows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
接続
ワイヤレス、USB
注意
●※小・中・高校理科実験向け教材です。●※USB電源アダプタは付属しません。