ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの その他学童用実験器具/実験用品
飲料水成分分析用パックテスト CG-1
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
13196621
品番
CG-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
飲料水の成分分析を行う際に便利なパックテストのセットです。
残留塩素、塩化物イオン、全硬度の測定を行うことができます。
その他の試薬を用意し、より探究的な測定を行うことも可能です。
付属品
標準色(各1枚)、専用カップ1個
型式
CG-1
測定項目
残留塩素(遊離):0.1〜5mg/L(6段階)、塩化物イオン(低濃度):0〜50以上mg/L(6段階)、全硬度(総硬度):0〜200mg/L(6段階)
測定回数
各5回分
注意
※参照:化学グランプリ2013年2次選考問題
※小・中・高校理科実験向け教材です。