- 月の満ち欠け説明器(カメラ付)WC-1 ナリカ 13196675

月の満ち欠け説明器(カメラ付)WC-1

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1セット注文コード13196675品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥86,900
販売価格(税別)
79,000

月の満ち欠けの変化を月と太陽・地球の位置関係から確認できるモデルです。
強力磁石を使用しているので、黒板に貼付けても安定した演示ができます。
地球の位置にカメラなどを取付けることで、地球から見た月の満ち欠けのようすを確認できます。
※カメラなど取付時は、三脚ねじにしっかりと固定し、落下しないようにご注意ください。

セット内容月モデル:1個、地球モデル:1個(取外し可能、1/4インチねじ付)、太陽モデル:1個(磁石付き)、カメラ:1台型式WC-1(カメラ付)寸法(mm)月モデル:Φ80、地球モデル:Φ120、太陽モデル:Φ100画素数約200万画素、ワイヤレス
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする