ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの その他学童用実験器具/実験用品
プロペラモーター N
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13196815
品番
N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
児童生徒がさなまざま電気回路の実験を容易に行えるようにプロペラ付きモーターをフレームに固定・安定化させたものです。
適合
実験例:乾電池、燃料電池、備長炭電池、光電池(起電力1.5V以上のもの)
その他
裏面すべり止めシート付
型式
N
寸法(mm)
Φ110(プロペラ)、44×44×80(ベース)
電流(A)
0.8(本製品使用時の実測値)
モーター
マブチモーターRE-140RA
プロペラ
4枚羽
最大電圧(V)
3
注意
※ロットによりプロペラの色が変更になる場合があります。
※小・中・高校理科実験向け教材です。