プッシュディスペンサー丸型(300mL)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13196910 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

ワンプッシュするだけで受け皿へ一定量の液体が吐出されます。
吐出部には簡易ロック機能があります。
キャップ付

材質高密度ポリエチレン(本体)、ポリプロピレン・ポリエチレン・ステンレス(ヘッド部) 寸法(mm)Φ70×152 容量(mL)300 タイプ丸型 使用温度範囲(℃)0〜75 吐出量(mL)1
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする