ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの その他学童用実験器具/実験用品
タブレット用アームスタンド PDA-STN67BK
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13197007
品番
PDA-STN67BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
向き・角度・高さを好きな位置に調整できる
2関節アームでお好みの向き・角度・高さに調整できます。
6〜13型の幅広いサイズのタブレットに対応します。
バネの力でしっかり挟み込み、落下を防ぎます。
付属品
六角レンチ3種
材質
アルミ、スチール、TPU(スタンド/アーム部)、ABS樹脂、シリコンゴム(ホルダー部)
幅(mm)
挟み:148〜225
型式
PDA-STN67BK
寸法(mm)
140×160×345
質量(kg)
1.16
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。