ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの その他学童用実験器具/実験用品
白衣(男子・ダブル)L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
13197077
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,930
販売価格(税別)
¥
6,300
バスケットに入れる
袖口ひも入
材質
ポリエステル65%、綿35%
サイズ
男子・ダブルL
胸囲(cm)
119
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
110
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。