白衣(女子・シングル)L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード13197120 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,600
販売価格(税別)
6,000

袖口ひも入

材質ポリエステル65%、綿35% サイズ女子・シングルL 胸囲(cm)108 肩幅(cm)41 袖丈(cm)57 着丈(cm)105
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする