リスパック
リスパックの ラップ・消耗品・食品包材
リスパックの 食品容器
リスパックの 惣菜・サラダ容器
クリーンカップ フレア
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚×8袋)
注文コード
13208048
品番
NK50BA 6S 黒
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
器に盛られたイメージをそのまま再現できる容器です。サラダや惣菜などに最適です。仕切り付きでオードブルにもご利用いただけます。本体のみ、蓋は別売りです。
材質
A-PET
寸法(mm)
245×200×35
色
黒
容量(mL)
約1045、首下:390
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980