ニュートカップ ビュー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(50枚×16袋) 注文コード13210130 品番200B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

95%植物由来のプラスチック容器。斜めにカットした本体開口部とフタの天面形状の「ビューカット設計」で中身の視認性をアップ。周囲をモコモコとしたフランジ形状にすることで売場での輝きをアップし、差別化した商品づくりを応援します!蓋は別売り。

材質PLA 寸法(mm)145×117×47 容量(mL)約260 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190303 バイオマス配合率(%)95 バイオマスプラ(BP)マーク認定 生分解性プラマーク認定 生分解性プラスチック使用率(%)95 生分解性プラスチック種別PLA バイオマスプラ(BP)マーク登録番号510 生分解性プラマーク登録番号1098
注意
※ポリ乳酸から作られる植物由来の原料を使用しているため、多少くすんだ透明となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする