3X3X20 S50C JIS カタマルキ- 大阪魂 13211829 3X3X20 S50C JIS カタマルキ- 大阪魂 13211829

S50C JIS カタマルキ-

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(4個) 寸法b(mm)3 注文コード13211829 品番3X3X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は寸法b・内容量など1267種類から選べます 他の種類を見る
寸法l(mm)20 寸法b(mm)3 寸法h(mm)3 寸法c(mm)0.16〜0.25 キー呼び寸法(b×h)(mm)3×3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする