大阪魂
大阪魂の 伝導部品
大阪魂の マシンキー・キー材
S50C JIS カタマルキ-
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
寸法b(mm)
4
注文コード
13212678
品番
4X4X11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
寸法b・内容量
など
1267
種類から選べます
他の種類を見る
寸法l(mm)
11
寸法b(mm)
4
寸法h(mm)
4
寸法c(mm)
0.16〜0.25
キー呼び寸法(b×h)(mm)
4×4