6X6X19 S50C JIS リョウマルキ- 大阪魂 13226188 6X6X19 S50C JIS リョウマルキ- 大阪魂 13226188

S50C JIS リョウマルキ-

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(4個) 寸法b(mm)6 注文コード13226188 品番6X6X19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は寸法b・内容量など1220種類から選べます 他の種類を見る
寸法l(mm)19 寸法b(mm)6 寸法h(mm)6 寸法c(mm)0.25〜0.4 キー呼び寸法(b×h)(mm)6×6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする