SMC
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BA20-5~)
CDG1BA20-50-C73CL
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ品番
など
73
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ品番
C73C
注文コード
13249853
品番
CDG1BA20-50-C73CL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,850
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
50
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
基本形
クッション
エアクッション
使用ピストン速度(mm/s)
50~1000
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
使用流体
空気
リード線(m)
3
取付金具
基本形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
有
オートスイッチ個数
2
オートスイッチ品番
C73C
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
13249853
CDG1BA20-50-C73CL
49193427
CDG1BA20-50Z-C73CL
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA20
SMC
1個
¥
12,980
税込
¥
14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です