エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BA20-5~)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品はオートスイッチ品番など73種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ品番
C80
注文コード
13249923
品番
CDG1BA20-50-C80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,850

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
50
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
基本形
クッション
エアクッション
使用ピストン速度(mm/s)
50~1000
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
使用流体
空気
リード線(m)
0.5
取付金具
基本形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
有
オートスイッチ個数
2
オートスイッチ品番
C80

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13249923CDG1BA20-50-C8049192754CDG1BA20-50Z-A90CDG1BA20-50Z-A90 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA20 SMC 49192754標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA20SMC1個
¥8,998
税込¥9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
CDG1BA20-50-C80 エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BA20-5~) 1個 SMC 【通販モノタロウ】