imbo-L 【防犯カメラ作動中】ターポリン 養生幕 シート GOGO不動産 13263348

 

imbo-L 【防犯カメラ作動中】ターポリン 養生幕 シート GOGO不動産 13263348 imbo-L 【防犯カメラ作動中】ターポリン 養生幕 シート GOGO不動産 13263348 imbo-L 【防犯カメラ作動中】ターポリン 養生幕 シート GOGO不動産 13263348

【防犯カメラ作動中】ターポリン 養生幕 シート

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード13263348 品番imbo-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ハッキリ分かりやすい色と文字で遠目からでも分かりやすく目立ちます。
周囲ロープ縫込み補強。4辺をしっかり補強するので強度があります。
ハトメ450mmピッチ加工。4隅以外にもハトメがあるため、風が強い場所でもしっかり止めることが可能です。
雨や風にも耐久性があるので屋外での長期使用に最適です。

用途営業をしながらの店舗やテナントの建物の改装・改築の必需品。丈夫なターポリン製(防炎)養生幕 材質ターポリン(防炎) 文字内容防犯カメラ作動中 タイプ 取付方式吊り下げ 寸法(高さH×幅W)(mm)1800×3600 加工内容周囲ロープ縫込み、ハトメ450mmピッチ加工
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。
※強風などによる落下などを防止するため、設置の際はしっかりと取付けられていることを確認してご使用ください。
※取付用のひもは付属しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,700 / 税込 ¥1,870
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,700 / 税込 ¥4,070
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする