GOGO不動産
GOGO不動産の 幕・旗
GOGO不動産の 表示旗
【契約P】駐車場表示板
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
13263655
品番
hp16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
大きな文字でしっかり表示!シンプルでお手軽な駐車場表示板です。
屋外設置に適したプラスチック板です。4ヶ所に取付用の穴があいています。
結束バンドやヒモ、針金で金網などの構造物に固定できます。
用途
フェンス等に取付ける注意・案内表示板です。
材質
プラスチック板2mm
文字内容
契約P
取付方式
吊り下げ
寸法(高さH×幅W)(mm)
300×600
加工内容
周囲4ヶ所穴あけ
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。
※強風などによる落下などを防止するため、設置の際はしっかりと取付けられていることを確認してご使用ください。
※取付用のひもは付属しておりません。