手で塗る 屋内外対応 しっくい風塗料 MORUMORU

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(14kg) 注文コード13265019 品番HXX963
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

屋内外で使用できる水性シリコン壁用仕上・補修材です。
デコボコした自然な質感や風合いを楽しめます。
「ぽってり」とした材質なので、開封後すぐに手で塗ることができます。
ビニ-ルクロスの上からそのまま塗れます。
厚みがあるので穴、溝、段差、ひび割れなどの目地うめやパテとして使用できます。
シックハウスの原因となる化学物質を配合しない、F☆☆☆☆を取得した安全な水性塗料です。
藻・かびの発生を防ぎます。
うすめ方
塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめてください。(5〜10%が目安です)

用途
室内壁、外壁、塀などに
ビニール壁紙、コンクリート、モルタル、ブロックなどの素材
ホワイト 使用液うすめる液:水(目安:5%以内) 主な用途室内壁・外壁・塀などに、ビニール壁紙・コンクリート・モルタル・ブロックなどの素材 乾燥時間(時間)夏(30℃):約3、冬(10℃):約6(上から水性塗料を塗る場合は、完全に乾燥させてから塗装してください) 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性防カビ 塗り面積(1回塗り)(m2)約14(タタミ約8.6枚分)
注意
衣類に付着しますと、落とすことはできません。汚れてもいい服装で塗装してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13265019
2024-05-02
用途:
リビングの壁に塗りました
絆フーズ 様 (卸売・小売業)

素人の56歳の私にも簡単に塗れて、大変嬉しく大満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
13265019
2023-10-19
用途:
壁塗装DIY
サービス業

素人でも手軽に塗れて、DIYに最適でした。また利用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする