大阪魂
大阪魂の 伝導部品
大阪魂の マシンキー・キー材
SUS316 JIS リョウマルキ-
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法b(mm)
14
注文コード
13265151
品番
14X9X120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,110
販売価格(税別)
¥
2,827
バスケットに入れる
この商品は
寸法b・内容量
など
343
種類から選べます
他の種類を見る
寸法l(mm)
120
寸法b(mm)
14
寸法h(mm)
9
寸法c(mm)
0.4〜0.6
キー呼び寸法(b×h)(mm)
14×9